SG Armaturen - TUBE PRO 3-T SORT 4000K, 41W, 3830lm, Ra>90, SDCM:2, L90/B10>100000, KL II, IP20 - 320853

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - TUBE PRO 3-T SORT 4000K, 41W, 3830lm, Ra>90, SDCM:2, L90/B10>100000, KL II, IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983208538

Elnummer

3203796

Leverandørens varenummer

320853

Typebeskrivelse

3203796

Innstillingsmulighet:

Dreibar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Maks systemeffekt:

41 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Innbygd diameter:

0...0 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Sølv

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Klirrfaktor (THD):

0 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for lampeeffekt:

41...41 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3830...3830 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

93...93 lm/W

Lysintensitet:

0...0 cd

Virkningsgrad:

100

Flimrende verdi Pst LM:

0,03

Justerbar strålevinkel:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,01

Lengde:

278 mm

Bredde:

234 mm

Høyde/dybde:

92 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innebygd lengde:

0...0 mm

Innbygningsbredden:

0...0 mm

Installasjonshøyde:

0...0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

50

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

85

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR):

4,7

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Tube Pro er en meget lyssterk spotlight til ShopLine skinnesystem, spesielt egnet for store takhøyder, bilbutikker og andre steder som trenger brilliant og kraftig lys. Lang levetid ved omgivelsestemperaturer på opptil 35°C. Den tilbaketrukne lyskilden gir minimal blending. I tillegg følger det med et bikube-raster, som kan festes foran reflektoren for enda lavere blending og «blacklight-effekt». Armaturen har et minimalistisk og eksklusivt utseende. Kommer med et multiadapter, og kan i tillegg til ShopLine, monteres i andre skinnesystemer der Global benyttes. Tube Pro kommer med 32° reflektor som standard, og reflektorer på 17° og 50° finnes som tilbehør.