SG Armaturen - TUBE WALL HYLLE SORT - 320813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 90 mm
Bredde - 85 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983208132
Elnummer
3203990
Leverandørens varenummer
320813
Typebeskrivelse
3203990
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
90 mm
Bredde:
85 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
250 mm
Diameter:
0 mm
Hylle til Tube Wall


