SG Armaturen - Uno Hvit/Opal E27 - 611640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...0 W
Effektiv lysstrøm - 0 lm
Fargetemperatur - 0...0 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986116403
Elnummer
3104200
Leverandørens varenummer
611640
Typebeskrivelse
3104200
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...0 W
Effektiv lysstrøm:
0 lm
Fargetemperatur:
0...0 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Maks systemeffekt:
0 W
Lysutbytte:
0 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
270 mm
Høyde/dybde:
130 mm
Lengde:
270 mm
Ytre diameter:
270 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


