Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

SG Armaturen - USB A+C LADER 3A IF HVIT - 77040

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - USB A+C LADER 3A IF HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall USB-A porter - 1

  • Antall USB-C porter - 1

  • Driftsspenningsområde - 220...240 V

  • Maks utgangsstrøm - 3 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987704012

Elnummer

6600229

Leverandørens varenummer

77040

Typebeskrivelse

6600229

Modell / utførelse:

Andre

Antall USB-A porter:

1

Antall USB-C porter:

1

Driftsspenningsområde:

220...240 V

Maks utgangsstrøm:

3 mA

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Frekvensområde:

50...60 Hz

Sekundærspenningsområde:

5...5 V

Effektforbruk:

18 W

Tilkoblingstype:

Andre

RAL-nummer:

9001

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

40 mm

Enhet dybde:

40 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Antibakteriell behandling:

nei

USB lader 3A med 2 uttak (1xUSB A og 1xUSB C). Passer i standard veggboks eller påveggskappe og kan benyttes i rammer sammen med annet innfelt materiell. Laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien