SG Armaturen - USB A+C LADER 3A IF SORT - 77041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall USB-A porter - 1
Antall USB-C porter - 1
Driftsspenningsområde - 220...240 V
Maks utgangsstrøm - 3 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987704111
Elnummer
6600230
Leverandørens varenummer
77041
Typebeskrivelse
6600230
Modell / utførelse:
Andre
Antall USB-A porter:
1
Antall USB-C porter:
1
Driftsspenningsområde:
220...240 V
Maks utgangsstrøm:
3 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Frekvensområde:
50...60 Hz
Sekundærspenningsområde:
5...5 V
Effektforbruk:
18 W
Tilkoblingstype:
Andre
RAL-nummer:
9004
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
40 mm
Enhet dybde:
40 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Antibakteriell behandling:
nei
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


