SG Armaturen - UTFORINGSRING 3MM - DOBBEL VEGGBOKS - 79022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 3 mm
Diameter - 71 mm
Form - Oval
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987902210
Elnummer
1201337
Leverandørens varenummer
79022
Typebeskrivelse
1201337
Justeringshøyde:
3 mm
Diameter:
71 mm
Form:
Oval
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
141 mm
Bredde:
71 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
Ja
Utforingsring 3mm - Dobbel Veggboks.


