SG Armaturen - VEGGBOKS 1,5 21/24mm 6-LØP STENDER METALL VERTIKAL - 79015

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Halvannen

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

SG Install

EAN/GTIN

7021987901510

Elnummer

1212630

Leverandørens varenummer

79015

Typebeskrivelse

1212630

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Halvannen

Utstyrt med:

Monteringsplate

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

172 mm

Bredde:

139 mm

Dybde:

61...61 mm

Innvendig dybde:

58 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

21...24 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

nei

Antall ikke-justerbare enhetsfesteører:

2

Antall justerbare enhetsfesteører:

0

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter:

16...20 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

Ja

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

8

Antall medleverte stusser:

3

Materiale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Uten

Med skillevegg:

nei

VEGGBOKS 1,5 21/24mm 6-LØP STENDER METALL VERTIKAL 48-PACK