SG Armaturen - VEGGBOKS 1,5 9/12mm 6-LØP STENDER VERTIKAL - 79001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Halvannen
Utstyrt med - Monteringsplate
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
EAN/GTIN
7021987900117
Elnummer
1202589
Leverandørens varenummer
79001
Typebeskrivelse
1202589
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Halvannen
Utstyrt med:
Monteringsplate
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
Diameter:
0 mm
Lengde:
154 mm
Bredde:
124 mm
Dybde:
0...61 mm
Innvendig dybde:
51 mm
Egnet for vegg-/ platetykkelse:
9...12 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Antall ikke-justerbare enhetsfesteører:
2
Antall justerbare enhetsfesteører:
0
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/20 mm
For kabeldiameter:
16...20 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
6
Antall medleverte stusser:
3
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Uten
Med skillevegg:
nei
Kommer med solid stenderfeste for vertikal orientering. (betegner orienteringen på boksen når den monteres på vanlige stående stendere). Har også hull for spiker. Stenderfestene er ikke ment for å flyttes, man velger type som passer til planlagt veggtykkelse. Men stenderfestet kan fjernes ved behov, f.eks for å lage kombinasjoner. Kan tilpasses veggtykkelsen med utforingsringer som er 3 mm tykke. Er forhåndsmontert med en utforingsring slik at den passer 12 mm veggtykkelse. Denne kan tas av så de passer 9 mm veggtykkelse, og det finnes ekstra utforingsringer som tilbehør for tykkere vegger. Kommer med pusselokk og tettepropper. Solid og halogenfri PP-plast. Lokk i hvit og sort i fargebestandig polykarbonat finnes som tilbehør.


