SG Armaturen - VEGGBOKS 45mm 6-løp - 79912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987991214
Elnummer
1203679
Leverandørens varenummer
79912
Typebeskrivelse
1203679
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
Ja
Kan kobles:
nei
Lengde:
123 mm
Bredde:
97 mm
Dybde:
45...45 mm
Innvendig dybde:
42 mm
Egnet for vegg-/ platetykkelse:
24...24 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus eller spres
Med skruer:
nei
Antall ikke-justerbare enhetsfesteører:
0
Antall justerbare enhetsfesteører:
0
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/20 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
10
Antall medleverte stusser:
6
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Dobbel stuss
Spesiell anvendelse:
Uten
Med skillevegg:
nei
Ved sammenbygging må rørinnføringer kuttes, og boksene settes inntil hverandre.
Maksimum temperatur ved innstøping er 90°C
Minimum installasjon temperatur er -25°C


