SG Armaturen - Veggboks lokk sort - 79501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 90 mm
Høyde (liten) - 71...71 mm
Bredde på nøkkelspor - 0 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blinddeksel/-plate
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987950112
Elnummer
1202595
Leverandørens varenummer
79501
Typebeskrivelse
1202595
Diameter:
90 mm
Høyde (liten):
71...71 mm
Bredde på nøkkelspor:
0 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blinddeksel/-plate
Lengde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Høyde (stor):
0 mm
Dybde:
0 mm
Type feste:
Lokk
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9004
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei


