SG Armaturen - Veggboks Rehab 1,5 4-løp - 79005

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP00

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987900513

Elnummer

1202593

Leverandørens varenummer

79005

Typebeskrivelse

1202593

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Konstruktionstype:

Apparatboks

Modell / utførelse:

Halvannen

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

98 mm

Bredde:

71 mm

Dybde:

62...62 mm

Innvendig dybde:

62 mm

Egnet for vegg/platetykkelse:

0...0 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Antall ikke justerbare apparatfester:

2

Antall justerbare apparatfester:

0

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter fra/til:

16...20 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

4

Antall medleverte stusser:

0

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Vindtett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Uten

Med skillevegg:

nei

Veggbokser 1,5 rehab/multibokser til montering forfra i eksisterende vegger. Fleksibel løsning med fire 16 mm rørinnføringer som kan enkelt kan tas ut og da passer til 20 mm rørinnføringer. Solid og halogenfri PP-plast. Integrert merking for enkel hulltaking.