SG Armaturen - WAGO PLUGG 2 METER 5-POLET - 212174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 230 V
Merkestrøm - 0 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982121746
Elnummer
1500027
Leverandørens varenummer
212174
Typebeskrivelse
1500027
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
230 V
Merkestrøm:
0 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
2000...2000 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0...0 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0...0 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
5
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Type låsemekanisme:
Separat
Med strekkavlastning:
nei
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
0 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
0 °C
Kapslingsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Andre
Forurensningsgrad:
0
Gjennomgangsmotstand:
0 mOhm
Type merkespenning:
0 kV
Lengde:
2000 mm
Høyde:
2000 mm
Bredde:
10 mm


