Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

SG Armaturen - WAVE 600 KUPPEL PC (590mm) - 2042

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - WAVE 600 KUPPEL PC (590mm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Lysfordeler - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980020423

Elnummer

3304268

Leverandørens varenummer

2042

Typebeskrivelse

3304268

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Andre

Farge:

Hvit

Tilbehør:

nei

Reservedel:

Ja

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Andre

Lengde:

600 mm

Bredde:

600 mm

Høyde/dybde:

600 mm

Diameter:

0 mm

En energieffektiv armatur til bruk i korridorer, garderober, arkiv- og lagerrom, samt andre lignende områder med lav aktivitet. Armaturen er utført i pulverlakkert, hvitt stål med endestykker i aluminium, samt skjerm i akryl (polykarbonat som tilbehør). Lynrask montering og halv gjennomkabling gjør Wave til et opplagt valg i nye bygninger og ved utskifting av eldre armaturer. Armaturen kommer i flere lengder og lumenvarianter og kan leveres med bevegelsessensor. Med Wave finnes det en løsning nesten uansett behov. Beskyttelsesklasse IP44.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien