SG Armaturen - WAVE SKJERM 2X49W OPAL - 2032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Strålingsvinkel - 0 °
Farge - Hvit
Lysfordeling - Symmetrisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980020324
Elnummer
3344685
Leverandørens varenummer
2032
Typebeskrivelse
3344685
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Plast
Type armaturdeksel/kopp:
Opalfarget
Lengde:
1530 mm
Bredde:
151 mm
Høyde/dybde:
51 mm
Diameter:
0 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


