Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - Wax Flood 27° sort 3600lm 3000K, Lyskaster - 8246091516

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Wax Flood 27° sort 3600lm 3000K, Lyskaster

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 41...41 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821173230

Elnummer

3502616

Leverandørens varenummer

8246091516

Typebeskrivelse

3502616

Monteringsmetode:

Andre

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

41...41 W

Maks systemeffekt:

41 W

Lysutbytte:

88 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

0

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

0

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

10 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3590...3590 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

100

Bredde:

180 mm

Høyde/dybde:

268 mm

Lengde:

268 mm

Diameter:

180 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Bluetooth:

nei

Med lyssensor:

Ja

Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul:

Andre

En kompakt utendørs lyskaster i stilrent design som brukes til å skape kreative lysmiljøer i parker og torg. Ulike spredningsvinkler og lysstyrker gir muligheten til å skreddersy belysningen til dine behov. Armaturene er utført i trykkstøpt aluMinium pulverlakkert i grå eller sort med beskyttelsesskjerm i herdet glass. Monteres på fasade eller stolpe med ulike tilbehør (selges separat). Beskyttelsesklasse IP66, slagfasthet IK07. Mast- og veggkonsoll medfølger ikke, men selges separat..