SG Armaturen - WAX SIDEARM 120MM SORT - 8249044854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Lakkert
For Mastetoppdiameter - 0 mm
Stussdiameter - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wax
EAN/GTIN
5703821177313
Elnummer
3500540
Leverandørens varenummer
8249044854
Typebeskrivelse
3500540
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
For Mastetoppdiameter:
0 mm
Stussdiameter:
18 mm
Egnet for rørdiameter:
40 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Innsatsdybde:
0 mm
Vekt:
0,38 kg


