SG Armaturen - Wiresett med 5m lengde til 3T strømmeskinne - 314440

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Wiresett med 5m lengde til 3T strømmeskinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett

  • Farge - Svart

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 5000 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Shopline

EAN/GTIN

7021983144409

Elnummer

3201862

Leverandørens varenummer

314440

Typebeskrivelse

SHOPLINE 3T WIRE SET BLACK 5M

Type tilbehør/reservedel:

Opphengskabelsett

Farge:

Svart

Materiale:

Andre

Lengde:

5000 mm

Bredde:

0 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

0 mm

Diameter:

50 mm

ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.