Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - ZIP 230V ENDESTYKKE TIL SKINNE SORT - 3091

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZIP 230V ENDESTYKKE TIL SKINNE SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett

  • Farge - Svart

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 61 mm

  • Bredde - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980030910

Elnummer

3255008

Leverandørens varenummer

3091

Typebeskrivelse

3255008

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, rett

Farge:

Svart

Materiale:

Plast

Lengde:

61 mm

Bredde:

22 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

22 mm

Diameter:

0 mm

Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.