Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - ZIP 230V FLYTTBAR TILKOBL. Børstet stål - 3160

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZIP 230V FLYTTBAR TILKOBL. Børstet stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Andre

  • Antall ledere - 4

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980031603

Elnummer

3200238

Leverandørens varenummer

3160

Typebeskrivelse

3200238

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Andre

Antall ledere:

4

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

flyttbar tilkobling til Zip 230V skinnesystem. Passer også utenpåliggende ledning.