Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - ZIP 230V HVIT SKINNE COVER 1,15M - 3020

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Svart

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 115 mm

  • Bredde - 14 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980030200

Elnummer

3203804

Leverandørens varenummer

3020

Typebeskrivelse

3203804

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Svart

Materiale:

Plast

Lengde:

115 mm

Bredde:

14 mm

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

3 mm

Diameter:

0 mm

Cover til Zip 230V Hvit Skinne,