Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - ZIP 230V M-HVIT 3x6W SPOT DIMTOWARM - 912474

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZIP 230V M-HVIT 3x6W  SPOT  DIMTOWARM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989124740

Elnummer

3200987

Leverandørens varenummer

912474

Typebeskrivelse

3200987

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

18 W

Fargetemperatur:

2000...2800 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

3

Lampeholder (Fatning):

GU10

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1035...0 lm

Lengde:

1235 mm

Brannvernklasse "D":

nei

Zip 230V skinne sett med 3 Zip spotter med 6W LED med 50 000 timer levetid, 36 grader lysspredning.Justerbar spot med 6W LED til Zip 230V skinnesystem.50 000 timer levetid på LED, med 36 grader lysspredning(lyskilden). DimToWarm har en fargetemperatur 2800K ned til 2000K når den er neddimmet. dette vil gi et varmt utrykk i rommet. GU10, dimbar med faseavsnitts dimmer, se dimmertabellen.no for detaljer. Inkluderer 1,15 m skinne og endetilkobling.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien