SG Armaturen - ZIP 230V PENDEL børstet stål 6,5W LED - 3027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 360 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2700...2700 K
For overvåking av arbeidsplassen - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980030279
Elnummer
3210123
Leverandørens varenummer
3027
Typebeskrivelse
3210123
Lampetype:
LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm:
360 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Stål
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Andre
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Maks systemeffekt:
6 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
92 mm
Høyde/dybde:
200 mm
Lengde:
200 mm
Diameter:
92 mm
Oppheng medfølger:
Ja
Pendellengde fra/til:
2000...90 mm
Tilkoblingstype:
Andre


