Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - ZIP 230V PENDEL M-HV 6,5W LED - 3026

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZIP 230V PENDEL M-HV 6,5W LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 360 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980030262

Elnummer

3210122

Leverandørens varenummer

3026

Typebeskrivelse

3210122

Lampetype:

LED utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

360 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Maks systemeffekt:

6 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

92 mm

Høyde/dybde:

200 mm

Lengde:

200 mm

Diameter:

92 mm

Oppheng medfølger:

Ja

Pendellengde fra/til:

2000...90 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Pendel som monteres sammed med Zip 230V Skinnesystem. Ledning kan kuttes til ønsket lengde. Utskiftbar lyskilde(GU10). LED har 50 000 timers levetid og 36 grader lysspredning. Lysfargen er varmhvit(2700K)