Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - ZIP 230V PENDEL M-HVIT 6W DIMTOWARM - 3532

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZIP 230V PENDEL M-HVIT 6W  DIMTOWARM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980035328

Elnummer

3200989

Leverandørens varenummer

3532

Typebeskrivelse

3200989

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Fargetemperatur:

2000...2800 K

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

345...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Diameter:

92 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

0...2000 mm

Pendel som monteres sammed med Zip 230V Skinnesystem. Ledning kan kuttes til ønsket lengde. Utskiftbar lyskilde(GU10). LED har 50 000 timers levetid og 36 grader lysspredning. DimToWarm har en fargetemperatur 2800K ned til 2000K når den er neddimmet. dette vil gi et varmt utrykk i rommet.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien