SG Armaturen - Zip 230V skinne 1,15M sort - 3151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 230...230 V
Farge - Svart
Lengde - 1150 mm
For bustilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021980031511
Elnummer
3200750
Leverandørens varenummer
3151
Typebeskrivelse
3200750
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
230...230 V
Farge:
Svart
Lengde:
1150 mm
For bustilkobling:
Ja
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
22 mm
Høyde:
22 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


