SG Armaturen - ZIP 230V SORT SKINNE COVER 1,15M - 3021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 115 mm
Bredde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980030217
Elnummer
3203805
Leverandørens varenummer
3021
Typebeskrivelse
3203805
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
115 mm
Bredde:
14 mm
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
3 mm
Diameter:
0 mm
Cover til Zip 230V Sort Skinne.


