Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - Zip 230V T-skjøt børstet stål for 3 skinner - 3043

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Zip 230V T-skjøt børstet stål for 3 skinner

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, T-form

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Andre

  • Antall ledere - 2

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980030439

Elnummer

3210125

Leverandørens varenummer

3043

Typebeskrivelse

3210125

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, T-form

Tilbehør:

Ja

Farge:

Andre

Antall ledere:

2

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Reservedel:

nei

Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien