SG Armaturen - Zip 230V T-skjøt sort (uten strøm tilkobling) - 3157

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Zip 230V T-skjøt sort (uten strøm tilkobling)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, T-form

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Svart

  • Antall ledere - 2

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021980031573

Elnummer

3200754

Leverandørens varenummer

3157

Typebeskrivelse

3200754

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, T-form

Tilbehør:

Ja

Farge:

Svart

Antall ledere:

2

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Reservedel:

nei

Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.