SG Armaturen - Zip 230V vinklet skjøt børstet stål - 3061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, L-form
Tilbehør - Ja
Farge - Andre
Antall ledere - 2
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980030613
Elnummer
3228485
Leverandørens varenummer
3061
Typebeskrivelse
3228485
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, L-form
Tilbehør:
Ja
Farge:
Andre
Antall ledere:
2
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Reservedel:
nei


