SG Armaturen - ZIP INNFELT ENDETILKOBLING SORT - 320788
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endetilførsel
Tilbehør - Ja
Farge - Svart
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983207883
Elnummer
3234246
Leverandørens varenummer
320788
Typebeskrivelse
3234246
Type tilbehør/reservedel:
Endetilførsel
Tilbehør:
Ja
Farge:
Svart
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Reservedel:
nei
ZIP INNFELT ENDETILKOBLING SORT


