SG Armaturen - ZIP INNFELT SENTERTILKOBLING HVIT - 320789

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZIP INNFELT SENTERTILKOBLING HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Midttilførsel

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Hvit

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Zip

EAN/GTIN

7021983207890

Elnummer

3234247

Leverandørens varenummer

320789

Typebeskrivelse

3234247

Type tilbehør/reservedel:

Midttilførsel

Tilbehør:

Ja

Farge:

Hvit

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Reservedel:

nei

ZIP INNFELT SENTERTILKOBLING HVIT