SG Armaturen - ZIP INNFELT SKINNE 1,8m HVIT - 320785

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZIP INNFELT SKINNE 1,8m HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 1830 mm

  • For bustilkobling - Ja

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983207852

Elnummer

3234243

Leverandørens varenummer

320785

Typebeskrivelse

3234243

Merkespenning:

220...240 V

Farge:

Hvit

Lengde:

1830 mm

For bustilkobling:

Ja

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Bøybar:

nei

Bredde:

38 mm

Høyde:

2 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

ZIP INNFELT SKINNE 1,8m HVIT