Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - ZIP PRO MAT-SORT 36W 4000K 15° - 3492

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZIP PRO MAT-SORT 36W 4000K 15°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Smalstrålende 10-20°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980034925

Elnummer

3255124

Leverandørens varenummer

3492

Typebeskrivelse

3255124

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Smalstrålende 10-20°

Maks systemeffekt:

42 W

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeling:

Symmetrisk

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Lengde:

218 mm

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

219 mm

Ytre diameter:

100 mm

Brannvernklasse "D":

nei

LED 230V, 3 fase, Global GA69 sokkel, kl II, driver innebygget, LED: 50 000, 3000K, integrert i lampe. 15° spredningsvinkel på reflektor.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien