Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - ZIP PRO SORT 36W 3000K 40° 1T - 3484

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZIP PRO SORT 36W 3000K 40° 1T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980034840

Elnummer

3200252

Leverandørens varenummer

3484

Typebeskrivelse

3200252

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

42 W

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeling:

Symmetrisk

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2720...0 lm

Lengde:

218 mm

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

189 mm

Ytre diameter:

100 mm

Brannvernklasse "D":

nei

LED, til Zip 230V skinne system, 40° reflektor, driver innebygget. LED 50 000 timer, 3000K, ikke dimbar.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien