Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

SG Armaturen - ZIP TUBE MICRO hvit 2700K, 330lm, RA 98, SDCM 2, L90/B10, Class II, IP20, A - 320600

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZIP TUBE MICRO hvit 2700K, 330lm, RA 98, SDCM 2, L90/B10, Class II, IP20, A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983206008

Elnummer

3203647

Leverandørens varenummer

320600

Typebeskrivelse

3203647

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Maks systemeffekt:

7 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Sølv

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Klirrfaktor (THD):

0 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for lampeeffekt:

7...7 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

360...360 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

51...51 lm/W

Lysintensitet:

0...0 cd

Virkningsgrad:

0

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

135 mm

Bredde:

39 mm

Høyde/dybde:

135 mm

Ytre diameter:

39 mm

Innebygd lengde:

0...0 mm

Innbygningsbredden:

0...0 mm

Installasjonshøyde:

0...0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0...0 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

290

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

290

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR):

17,1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Slank og nett spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et Minimalistisk og eksklusivt utseende. Armaturen har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpasning. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien