SG Armaturen - ZIP TUBE PENDEL MICRO 340MM HVIT 3000K, 7W, 370lm, Ra98, SDCM2, IP20, L90/B10 50.000 - 320501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983205018
Elnummer
3240971
Leverandørens varenummer
320501
Typebeskrivelse
3240971
Slank og nett spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et minimalistisk og eksklusivt utseende. Armaturen har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpasning. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.