SG Armaturen - ZIP TUBE PENDEL MICRO 340MM SORT DTW, 7W, 340lm, Ra>95, SDCM3, IP20, L90/B10 50.000 - 320505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983205056
Elnummer
3240975
Leverandørens varenummer
320505
Typebeskrivelse
3240975
Slank og nett spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et minimalistisk og eksklusivt utseende. Armaturen har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpasning. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.