SG Armaturen - ZIP TUBE PENDEL MICRO MESSING 2700K - 320873

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZIP TUBE PENDEL MICRO MESSING 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Messing

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983208736

Elnummer

3223803

Leverandørens varenummer

320873

Typebeskrivelse

3223803

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Messing

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

7 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

51...51 lm/W

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

360...360 lm

Egnet for lampeeffekt:

7...7 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

79 mm

Høyde/dybde:

204 mm

Lengde:

204 mm

Diameter:

39 mm

Maks. armlengde:

nei

Pendellengde:

3000...3000 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Slank og nett spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et minimalistisk og eksklusivt utseende. Armaturen har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpasning. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.