SG Armaturen - ZIP TUBE PENDEL MICRO sort 3000K, 7W, 370lm, RA95, SDCM 2, L90/B10, A, Class II, IP20, A - 320629
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983206299
Elnummer
3203667
Leverandørens varenummer
320629
Typebeskrivelse
3203667
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
7 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Reflektor:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
90 %
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK00
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Armatureffektivitet:
53...53 lm/W
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
370...370 lm
Egnet for lampeeffekt:
7...7 W
Lysfarge:
Andre
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Unified Glare Ratio (UGR):
17,2
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
39 mm
Høyde/dybde:
204 mm
Lengde:
204 mm
Diameter:
39 mm
Maks. armlengde:
nei
Pendellengde:
3000...3000 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bluetooth:
nei


