SG Armaturen - ZIP TUBE PENDEL MINI 385MM MESSING 2700K, 14W, 880lm, Ra98, SDCM2, IP20, L90/B10 100.000 - 320522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983205223
Elnummer
3240992
Leverandørens varenummer
320522
Typebeskrivelse
3240992
Zip Tube Mini Pendel kan festes på både 1-tenning og 3-tenning, avhengig av hvilken adapter man velger. Velger man de for skinnemontering, kan pendelarmaturen også kombineres med spotlight i samme produktfamilie. Den kan også monteres alene, og da finnes det en tilhørende brakett. Den rørformede armaturen med tekstilkabel passer flere steder, som over barbord, kjøkkenbenker, kafeer og vinduer. Den tilbaketrukne lyskilden gir lavere blending og fokusert lys. Grunnkomponenten har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.