Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - ZOOM ROUND B-STÅL 6W DIMTOWARM - 997452

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZOOM ROUND B-STÅL 6W DIMTOWARM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989974529

Elnummer

3000127

Leverandørens varenummer

997452

Typebeskrivelse

3000127

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Andre

Merkespenning:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

6 W

Fargetemperatur:

2000...2800 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

345...0 lm

Ytre diameter:

120 mm

Brannvernklasse "D":

nei

Zoom Round er en vegg/tak armatur i moderne design. Man kan justere hvor inntrukket man vi ha lyskilden. Det er lett å skifte ut GU10 lyskilden. spot hode kan vippens og roteres. 50 000 timer levetid på LED, med 36 grader. DimToWarm har en fargetemperatur 2800K ned til 2000K når den er neddimmet. dette vil gi et varmt utrykk i rommet.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien