Shenzhen Helian Optoel - Skrutrekkersett - 8800935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 10
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 10
Antall sporskrutrekkere - 10
Antall Torx-skrutrekkere - 10
Totalt antall verktøy - 50
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881216992
Elnummer
8800935
Leverandørens varenummer
8800935
Typebeskrivelse
8800935
Antall stjerneskrutrekkere PH:
10
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
10
Antall sporskrutrekkere:
10
Antall Torx-skrutrekkere:
10
Totalt antall verktøy:
50
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Emballasje:
Veske
Skrutrekkersett i praktisk etui med 50 deler som er 1000V isolerte. VDE sertifiserte. Innsatsen kan byttes ut ved et enkelt trykk på toppen av håndtaket. Spenningstester medfølger. Skrutrekkersettet kommer levert i et praktisk etui laget av slitesterkt nylon stoff med strikker som holder delene på plass og gjør det enkelt å holde system på de ulike delene. Settet inneholder 48 innsatser tilpasset 13 ulike skruespor, 1 håndtak og 1 spenningstester.


