SIBA - 5x25 450V Kvikk Keramisk 4A - 7008913.4

KopierKopier
SIBA - 5x25 450V Kvikk Keramisk 4A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 5 x 25 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 4 A

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854071065

Elnummer

1619167

Leverandørens varenummer

7008913.4

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

5 x 25 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

4 A

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Merkespenning:

450 V

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Driftsfrekvensområde:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Bryteevne:

70 kA

Effekttap ved merkestrøm:

1,7 W

Med meldeperle, 450V, kvikke, Lloyds godkjente.