SIBA - 5x25 450V Kvikk Keramisk 8A - 7008913.8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 5 x 25 mm
Merkestrøm - 8 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854071102
Elnummer
1619117
Leverandørens varenummer
7008913.8
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
5 x 25 mm
Merkestrøm:
8 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm:
6 W