SIBA - 6x32mm 250V Treg Glass 0,125A - 7005961.0,125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glassikring
Størrelse - 6,3 x 32 mm
Merkestrøm - 0,125 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854017278
Elnummer
1600080
Leverandørens varenummer
7005961.0,125
Typebeskrivelse
7005961.0,125
Modell / utførelse:
Glassikring
Størrelse:
6,3 x 32 mm
Merkestrøm:
0,125 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
0,3 W