SIBA - 6x32mm 250V Treg Glass 2,5A - 7005961.2,5

KopierKopier
SIBA - 6x32mm 250V Treg Glass 2,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Glassikring

  • Størrelse - 6,3 x 32 mm

  • Merkestrøm - 2,5 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854017483

Elnummer

1600093

Leverandørens varenummer

7005961.2,5

Typebeskrivelse

7005961.2,5

Modell / utførelse:

Glassikring

Størrelse:

6,3 x 32 mm

Merkestrøm:

2,5 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

0,7 W

Uten meldeperle, 250V, trege