SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,032A TREG 250V - 7000135.0,032

KopierKopier
SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,032A TREG  250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Glassikring

  • Størrelse - 5 x 20 mm

  • Merkestrøm - 0,032 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854013119

Elnummer

1600026

Leverandørens varenummer

7000135.0,032

Typebeskrivelse

7000135.0,032

Modell / utførelse:

Glassikring

Størrelse:

5 x 20 mm

Merkestrøm:

0,032 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Type sikringstatusindikator:

Andre

Uten meldeperle, 250V, trege. IEC60127-2/2, EN60127-2/2, VDE0820.2/3.