SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,125 KVIKK 250V - 7000134.0,125

KopierKopier
SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,125 KVIKK  250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Glassikring

  • Størrelse - 5 x 20 mm

  • Merkestrøm - 0,125 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854011993

Elnummer

1600006

Leverandørens varenummer

7000134.0,125

Typebeskrivelse

7000134.0,125

Modell / utførelse:

Glassikring

Størrelse:

5 x 20 mm

Merkestrøm:

0,125 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

0,5 W

Uten meldeperle, 250V, kvikke. IEC60127-2/2, EN60127-2/2, VDE0820.2/2.