SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,25A TREG 250V - 7000135.0,25

KopierKopier
SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,25A  TREG  250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Glassikring

  • Størrelse - 5 x 20 mm

  • Merkestrøm - 0,25 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854013348

Elnummer

1600034

Leverandørens varenummer

7000135.0,25

Typebeskrivelse

7000135.0,25

Modell / utførelse:

Glassikring

Størrelse:

5 x 20 mm

Merkestrøm:

0,25 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

0,3 W

Uten meldeperle, 250V, trege. IEC60127-2/2, EN60127-2/2, VDE0820.2/3.