SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,315A TREG 250V - 7000135.0,315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glassikring
Størrelse - 5 x 20 mm
Merkestrøm - 0,315 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854013386
Elnummer
1600035
Leverandørens varenummer
7000135.0,315
Typebeskrivelse
7000135.0,315
Modell / utførelse:
Glassikring
Størrelse:
5 x 20 mm
Merkestrøm:
0,315 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
0,2 W


